Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2184091 Herst.-Nr.: 117978 EAN/GTIN: 4005938179787 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Helos - Patchkabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 10 m - SFTP-Kabel - CAT 6 - grau | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | Herweck | Hersteller Art. Nr. | 117978 | Modell | | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Helos Patch-Kabel - 10 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Patch-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | Leistungsmerkmale | besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte) für PoE (Power over Ethernet) geeignet mit Längenangabe auf der Knickschutztülle Mit Rastnasenschutz | Länge | 10 m | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Technologie | SFTP-Kabel | American Wire Gauge (AWG) | 27 | Paare pro Kabel | 4 Paar(e) | Leistungsmerkmale | besonders schmaler Knickschutz (ideal bei hoher Packungsdichte) für PoE (Power over Ethernet) geeignet mit Längenangabe auf der Knickschutztülle Mit Rastnasenschutz | Länge | 10 m | Farbe | Grau | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Technologie: | SFTP-Kabel | American Wire Gauge (AWG): | 27 | Paare pro Kabel: | 4 Paar(e) | Länge: | 10 m | Farbe: | Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: helos patchkabel s/ftp cat 6 grau 10,0m, patch kabel, patch-kabel sftp, 117978, helos, patchkabel, s/ftp, grau, sftp, pimf, schmalem, knickschutz |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 3,39* | € 5,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 15,05* | € 21,06* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,13* | € 22,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|