| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2132088 Herst.-Nr.: EX-47905 EAN/GTIN: 4718359479052 |
| |
|
| | |
| Konverter RS-232 zu RS-422/485 (EX-47905) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter RS232, RS232 Adapter, Adapter RS485, RS485 Adapter, eex gehäuse, exsys, 47905, ex47905, konverter, rs232, rs422485, adapter, pins, gmbh, rs422/485, weisses, gehäuse, 4014619700219, gehuse, rs422, 9pin, 5pin, terminal, block, klein, kompakt |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 33,32* | € 44,90* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 34,49* | € 46,43* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 54,52* | € 72,43* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,54* | € 76,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|