Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2129980 Herst.-Nr.: BS75511-1.5 EAN/GTIN: 4017538005595 |
| |
|
| | |
| Produkttext Patchkabel,Cat.7 Rohkabel, 600 MHz, S/FTP PIMF, Halogenfrei - Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker - Belegung: TIA/EIA 568B - Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm/ 144x0,12mm - Kabelaufbau: AWG 26/7 - Adern Material: Kupfer - Stecker Material: vergoldet 50µ - im Polybeutel mit Euroloch verpackt Hauptmerkmale Merkmale | | Kabellänge | 1,5 m | Kabelstandard | Cat7 | Kabelschirmung | S/FTP (S-STP) | Anschluss 1 | RJ-45 | Anschluss 2 | RJ-45 | Produktfarbe | Grau | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | AWG Kabelgröße | 26/7 | Frequenz | 600 MHz | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Kabellänge: | 1,5 m | Kabelstandard: | Cat7 | Kabelschirmung: | S/FTP (S-STP) | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Produktfarbe: | Grau | Steckverbinder 1 Geschlecht: | Männlich | Steckverbinder 2 Geschlecht: | Männlich | Beschichtung Steckerkontakte: | Gold | AWG Kabelgröße: | 26/7 | Frequenz: | 600 MHz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel, shiverpeaks, 75511, bs7551115, bs755111.5, bs75511, basicsrj45, rohkabel, halogenfrei, basics, netzwerkkabel, grau, cat7, s/ftp, sstp, sftppimf, sftp, basic, rj45, pimf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 1,54* | € 1,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,02* | € 22,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|