Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shiverpeaks BASIC-S - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2129976
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS75513-S
EAN/GTIN:
     4017538004840
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Shiverpeaks BASIC-S - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 3 m - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Shiverpeaks
Hersteller Art. Nr.  BS75513-S
Modell  BASIC-S
EAN/UPC  4017538004840

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Shiverpeaks BASIC-S Patch-Kabel - 3 m - Schwarz
Typ  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken
Länge  3 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG)  26/7
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568-B - bis zu 600 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel -Cat.7 Rohkabel
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Aluminiumfolie
American Wire Gauge (AWG):
26/7
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Halogenfrei, geformt, ohne Haken
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568-B - bis zu 600 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel, shiverpeaks, rj45, 75513, bs75513s, halogenfrei, basics, schwarz, sftp, bs75513, basic, basicsrj45, rohkabel, pimf, geformt, ohne, haken, männlich/männlich, gold, cat7, s/ftp, sstp, sftppimf, mnnlichmnnlich, patch, kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
589
€ 4,50*
ab € 2,44*
€ 2,65*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,74*
€ 23,07*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,05*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.