Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel U/UTP, ungeschirmt, CAT.5e, rot, 5,0m Patchkabel mit besonders schmalem Knickschutz (853946)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-2094160
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     853946
EAN/GTIN:
     3548388539462
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Hauptmerkmale

Funktionen  
Kabellänge  5m
RoHS-Kompatibel  Nicht
Kabelstandard  Cat5e
Kabelschirmung  U/UTP (UTP)
Anschluss 1  RJ-45
Anschluss 2  RJ-45
Verbindungskontakte Beschichtung  Gold
Produktfarbe  Rot
Jackenmaterial  Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße  27
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  14,6 cm
Tiefe  12,2 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  100g
  
Verpackungsinformation  
Menge pro Packung  1

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabellänge:
5m
RoHS-Kompatibel:
Nicht
Kabelstandard:
Cat5e
Kabelschirmung:
U/UTP (UTP)
Anschluss 1:
RJ-45
Anschluss 2:
RJ-45
Verbindungskontakte Beschichtung:
Gold
Produktfarbe:
Rot
Jackenmaterial:
Polyvinyl chloride (PVC)
AWG Kabelgröße:
27
Breite:
14,6 cm
Tiefe:
12,2 cm
Höhe:
2 cm
Menge pro Packung:
1
Weitere Suchbegriffe: cat 5e u/utp patchkabel 5m rot, patch kabel, patch-kabel 5m, 853946, patchkabel, u/utp, uutp, exertis, connect, ungeschirmt, cat.5e, besonders, schmalem, knickschutz, exertisconnect, cat5e
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
12
€ 4,95*
ab € 1,83*
€ 2,91*
5 Tage
12
€ 9,90*
ab € 2,10*
€ 3,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,53*
€ 20,60*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.