Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-2081915 Herst.-Nr.: AT925FM EAN/GTIN: 0065030200967 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com DB9 auf DB25 Seriell Adapterkabel - Bu/St - Serieller Adapter - DB-9 (W) zu DB-25 (M) - für P/N: ICUSB232PROC, NETRS232, NETRS2322P, PCI2S1P2, PEX1S953LP, PEX2S1050, STCPEX2S553 | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | AT925FM | EAN/UPC | 0065030200967 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com DB9 auf DB25 Seriell Adapterkabel - Bu/St - Serieller Adapter - DB-9 zu DB-25 | Typ | Serieller Adapter | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | Entwickelt für | P/N: EC1S232U2, ICUSB232C, ICUSB232PROC, ICUSB232SM3, ICUSBANDR232, NETRS232, NETRS2321P, NETRS2321POE, NETRS2322P, NETRS232485W, PCI4S954PW, PEX1S553LP, PEX1S952LP, PEX1S953LP, PEX2S1050, PEX2S553, PEX2S553LP, PEX2S952, PEX2S952LP, PEX4S553, PEX4S553B, PEX4S952, PEX8S950LP, PEX8S952, STCPEX2S553 | Entwickelt für | P/N: EC1S232U2, ICUSB232C, ICUSB232PROC, ICUSB232SM3, ICUSBANDR232, NETRS232, NETRS2321P, NETRS2321POE, NETRS2322P, NETRS232485W, PCI2S1P2, PCI4S954PW, PEX1S553LP, PEX1S952LP, PEX1S953LP, PEX2S1050, PEX2S553, PEX2S553LP, PEX2S952, PEX2S952LP, PEX4S553, PEX4S553B, PEX4S952, PEX8S952, STCPEX2S553 | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Serieller Adapter | | | Konnektivität | | Anschluss | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende) | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich | | | Informationen zur Kompatibilität | | Entwickelt für | P/N: 10PKPCI1S550, EC1S232U2, IC485S, ICUSB232, ICUSB232C, ICUSB232PROC, ICUSB232SM3, ICUSBANDR232, NETRS232, NETRS2321P, NETRS2321POE, NETRS2322P, NETRS232485W, PCI1S550, PCI2S1P, PCI2S550, PCI2S550_LP, PCI2S950, PCI4S550, PCI4S550N, PCI4S954PW, PEX1S553LP, PEX1S952LP, PEX1S953LP, PEX2S1050, PEX2S553, PEX2S553LP, PEX2S952, PEX2S952LP, PEX4S553, PEX4S553B, PEX4S952, PEX8S950LP, PEX8S952, STCPEX2S553 | Entwickelt für | P/N: 10PKPCI1S550, EC1S232U2, IC485S, ICUSB232, ICUSB232C, ICUSB232PROC, ICUSB232SM3, ICUSBANDR232, NETRS232, NETRS2321P, NETRS2321POE, NETRS2322P, NETRS232485W, PCI1S550, PCI2S1P, PCI2S1P2, PCI2S550, PCI2S550_LP, PCI2S950, PCI4S550, PCI4S550N, PCI4S954PW, PEX1S553LP, PEX1S952LP, PEX1S953LP, PEX2S1050, PEX2S553, PEX2S553LP, PEX2S952, PEX2S952LP, PEX4S553, PEX4S553B, PEX4S952, PEX8S950LP, PEX8S952, STCPEX2S553 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Typ: | Serieller Adapter | Anschluss: | D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich | Stecker (zweites Ende): | D-Sub (DB-25), 25-polig - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Druckerkabel Seriell D-Sub 9 Pol Buchse auf D-Sub 25 Pol Stecker, d-sub kabel, startech, adapter, db25, at925fm, startech.com, startechcom, db9f, db25m, seriell, adapterkabel, bu/st, serieller, p/n:, icusb232proc, netrs232, netrs2322p, pci2s1p2, pex1s953lp, pex2s1050, stcpex2s553, serial, cable, 2322, 1050, bust |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2,64* | € 4,06* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 3,11* | € 4,77* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 3,23* | € 5,11* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,03* | € 22,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|