Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1992121 Herst.-Nr.: MDP2DVIMM6BS EAN/GTIN: 0065030854931 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | StarTech.com Mini DisplayPort to DVI Active Adapter Cable - DisplayPort-Kabel - Mini DisplayPort (M) - DVI-D (M) - 1.8 m - aktives Kabel (Signalregenerierung) - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | MDP2DVIMM6BS | EAN/UPC | 0065030854931 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com Mini DisplayPort to DVI Active Adapter Cable - DisplayPort-Kabel - 1.8 m | Typ | DisplayPort-Kabel | Kabeleigenschaften | Aktives Kabel (Signalregenerierung) | Länge | 1.8 m | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini DisplayPort - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Produktzertifizierungen | FCC, RoHS | Farbe | Schwarz |
Ausführliche Details Allgemein | | Typ | DisplayPort-Kabel | Kabeleigenschaften | Aktives Kabel (Signalregenerierung) | Länge | 1.8 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | 1 x Mini DisplayPort - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | FCC, RoHS | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | DisplayPort-Kabel | Kabeleigenschaften: | Aktives Kabel (Signalregenerierung) | Länge: | 1.8 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | 1 x Mini DisplayPort - männlich | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 1 x Digital DVI, 24-polig - männlich | Kennzeichnung: | FCC, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, Adapter HDMI, HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, startech adapter displayport, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 1,8m, mini, displayport, startech, adapter, kabel, stecker/stecker, adapter/, koverter, 1920x1200, 1080p, mdp2dvimm6bs, 1920, 1200, 1080, steckerstecker, stecker, schwarz, displayportkabel, dvid, startech.com, startechcom, aktiv, .com, langen, können, dpvideoquelle |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 28,06* | € 37,85* | | | | | 32 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 27,87* | € 37,89* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,76* | € 39,98* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 34,59* | € 45,93* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 34,83* | € 46,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|