Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 7,5m - SFTP, PiMF - CAT 6 - geformt - orange (95526)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1823051
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95526
EAN/GTIN:
     4040849955266
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 7.5 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - geformt - orange
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  95526
Modell  goobay
EAN/UPC  4051366955264

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Netzwerkkabel - 7.5 m - orange
Typ  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Geformt, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge  7.5 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Orange
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  27/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Geformt, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge  7.5 m
Farbe  Orange
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Geflecht
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
27/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Leistungsmerkmale:
Geformt, Zugentlastung, Längenanzeige
Länge:
7.5 m
Farbe:
Orange
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: goobay patchkabel cat.6 s/ftp, patch kabel, patch-kabel sftp, 95526, rj45, orange, wentronic, pimf, sftp, goobay, s/ftp, netzwerkkabel, geformt, patchkabel, cat6, 2xrj45, 6750, sstp, 7.5m, männlich/männlich, gold, 10/100/1000baset(x, 1000, mnnlichmnnlich, 101001000basetx, patch, kabel, männlich, 1000base
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
78
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,19*
€ 3,43*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 2,47*
€ 3,84*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 3,08*
€ 4,74*
6 Tage
78
pro Paket
€ 6,99*
ab € 12,24*
€ 17,30*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,87*
€ 28,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,96*
€ 32,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
95254
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
95259
ab € 0,54*
Zubehör
Goobay
92457
ab € 0,77*
Zubehör
Goobay
92460
ab € 0,67*
Zubehör
Goobay
95250
ab € 0,55*
Zubehör
Goobay
95457
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.