Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Unify - Patch Panel - 48.3 cm (19") - 24 Ports - für HiPath 3800 V5.0 (L30251-U600-A148)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-182298
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     L30251-U600-A148
EAN/GTIN:
     4025515810735
Suchbegriffe:
Patchpanel
patchpanel 24 port
patchpanel
siemens patchpanel

Übersicht

Kurzinfo  Unify - Patch Panel - 48.3 cm (19") - 24 Ports - für HiPath 3800 V5.0
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  Unify
Hersteller Art. Nr.  L30251-U600-A148
Modell  Unify
EAN/UPC  4050026001723

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Unify Patch Panel - 48,30cm (19")
Produkttyp  Patch Panel
Portanzahl  24 Ports
Entwickelt für  HiPath 3800 V5.0

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Patch Panel
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Portanzahl  24 Ports
Geleisteter Anschluss  24 x RJ-45
  
Verschiedenes  
Rack-Größe  48.3 cm (19")
  
Informationen zur Kompatibilität  
Entwickelt für  Unify HiPath 3800 V5.0

Weitere Informationen:
Gewicht:
2,4 kg
Produkttyp:
Patch Panel
Portanzahl:
24 Ports
Geleisteter Anschluss:
24 x RJ-45
Rack-Größe:
48.3 cm (19")
Entwickelt für:
Unify HiPath 3800 V5.0
Weitere Suchbegriffe: 3800, unify, 30251, l30251u600a148, rj45, 4polig, hipath, siemens, 4050026001723, l30251, u600, a148, patch, panel, 48.3, ports, v5.0
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,93*
€ 191,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,99*
€ 179,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,12*
€ 172,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.