Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1739729
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     B-UTP510O
EAN/GTIN:
     5711045730122
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect - Netzwerkkabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 10 m - UTP - CAT 5e - orange
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  MicroConnect
Hersteller Art. Nr.  B-UTP510O
Modell  
EAN/UPC  5711045730122

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  MicroConnect Netzwerkkabel - 10 m - orange
Typ  Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Länge  10 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Orange

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie  UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  PVC
American Wire Gauge (AWG)  26
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Länge  10 m
Farbe  Orange
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,5 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Netzwerkkabel - CAT 5e
Technologie:
UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
American Wire Gauge (AWG):
26
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Länge:
10 m
Farbe:
Orange
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 10m orange, patch kabel, patch-kabel 10m, microconnect, rj45, orange, cat5e, butp510o, u/utp, uutp, utp510o, netzwerkkabel, micro, connect, unshielded, network, cable, männlich/männlich, mnnlichmnnlich, männlich
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,06*
€ 3,26*
3 Tage
35
€ 10,00*
ab € 2,06*
€ 3,26*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,81*
€ 30,30*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,57*
€ 30,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.