Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-173046 Herst.-Nr.: 333.404 EAN/GTIN: 4016514014477 |
| |
|
| | |
| Produkttext Beim EDV-Zubehör müssen Qualität und Service stimmen. Nicht passende oder nicht funktionierende Komponenten verursachen allzu häufig ärgerliche Fehler, die in zeitaufwendiger Kleinarbeit behoben werden müssen. Als PC-Anwender war Secomp schon oft selbst betroffen und hat sich zum Ziel gesetzt, Ihnen derartigen Verdruss zu ersparen. Die Secomp-Philosophie heißt "einwandfreie Qualität zu fairen Preisen". LEISTUNGSMERKMALE: 48,30cm (19") Steckdosenleiste 1HE zum Einbau in 48,30cm (19") Schränke, incl. Einbauwinkel; Anordnung der Steckdosen 45°; Geeignet für 16 A, mit Varistoren, Temperatursicherung; Gasableiter, optische Funktions und Ausfallanzeige; Profil aus eloxiertem Aluminium. Übersicht Kurzinfo | BACHMANN - 48,30cm (19")-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz (Rack - einbaufähig) - 8 Ausgangsstecker | Gruppe | USV und Stromversorgungsgeräte | Hersteller | BACHMANN | Hersteller Art. Nr. | 333.404 | Modell | Secomp | EAN/UPC | 4016514014477 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | BACHMANN - 48,30cm (19")-Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz (Rack - einbaufähig) - 8 Ausgangsstecker | Gerätetyp | Überspannungsschutz - Rack - einbaufähig | Rack-Größe | 48.3 cm (19") - 1U | Ausgangsstecker | 8 | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Steckdosenleiste mit Überspannungsschutz - Rack - einbaufähig | Höhe (Rack-Einheiten) | 1U | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | Farbe | RAL 7035 | | | Stromversorgungsgerät | | Ausgangsstecker | 8 | Elektrischer Strom max. | 16 A | Überspannungsschutz | Standard | Reaktionszeit der Pegelhaltung | 25 ns | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x Stromkabel - 2 m | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,8 kg | Höhe (Rack-Einheiten): | 1U | Rack-Größe: | 48.3 cm (19") | Farbe: | RAL 7035 | Ausgangsstecker: | 8 | Elektrischer Strom max.: | 16 A | Überspannungsschutz: | Standard | Reaktionszeit der Pegelhaltung: | 25 ns | Enthaltene Kabel: | 1 x Stromkabel - 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Überspannungssteckdosenleiste, mehrfachsteckdose bachmann 8-fach, 19 zoll steckdosenleiste bachmann, 19 zoll steckdosenleiste, bachmann, 333404, 333.404, steckdosenleiste, 8fach, fach, 19zoll, ohne, schuko, berspannungsschutz, überspannungsschutz, schalter, 7035, basic, stück, 8xschuko, strom, 71235, 19"steckdosenleiste, stck, 19steckdosenleiste, 48.3cm, über, markt:, schutzk., schutzkontaktsteckdose |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 33,39* | € 41,88* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 44,38* | € 54,69* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 44,09* | € 54,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 44,50* | € 55,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 45,25* | € 55,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|