Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 1 Port USB Nullmodem RS232 Adapter Kabel (ICUSB232FTN)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1719180
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSB232FTN
EAN/GTIN:
     0065030846837
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter

Übersicht

Das FTDI USB-auf-Nullmodem-Serielle-Adapterkabel (1 Port) ICUSB232FTN konvertiert einen verfügbaren USB 1.1 oder 2.0-Port in einen RS232-Nullmodem-Seriellen-DB9-Port, sodass DCE/DTE-Konflikte direkt gelöst werden, ohne dass zusätzliche kreuzverdrahtete serielle Kabel oder Adapter erforderlich sind. Dieser kompakte Adapter verfügt über COM-Speicherung, wodurch die COM-Portwerte nach dem Entfernen und wieder Einstecken des Kabels am Hostcomputer automatisch beibehalten werden. Das gleiche gilt für einen System-Neustart. Das integrierte FTDI-Chipset unterstützt zusätzliche Benutzeranpassungen, modernste Funktionen und Kompatibilität, die von anderen Lösungen nicht unbedingt geboten werden. Der USB-auf-Nullmodem-Adapter ist kompatibel mit einer Reihe von Betriebssystemen, einschließlich Windows, Windows CE, Mac OS und Linux, sodass die Integration in gemischte Umgebungen einfacher wird.

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Serieller Adapter
Formfaktor  Extern
Schnittstellentyp (Bustyp)  Hi-Speed USB
Breite  4.2 cm
Tiefe  4.5 cm
Höhe  2.2 cm
Gewicht  140 g
  
Netzwerk  
Anschlusstechnik  Verkabelt
Data Link Protocol  RS-232
Datenübertragungsrate  921.6 Kbps
Leistungsmerkmale  Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen  USB 1.1, USB 2.0
  
Erweiterung / Konnektivität  
Schnittstellen  1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verbindungen  1 x USB - USB Typ A, 4-polig
  
Verschiedenes  
Enthaltene Kabel  USB-Kabel (integriert) - 1 m
Kennzeichnung  FCC, RoHS
Farbe  Schwarz
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Linux, Apple MacOS 9.x, Apple MacOS X 10.x, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7, Microsoft Windows CE 4.2 oder höher
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  5 - 95%

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Gerätetyp:
Serieller Adapter
Formfaktor:
Extern
Schnittstellentyp (Bustyp):
Hi-Speed USB
Breite:
4.2 cm
Tiefe:
4.5 cm
Höhe:
2.2 cm
Anschlusstechnik:
Verkabelt
Data Link Protocol:
RS-232
Datenübertragungsrate:
921.6 Kbps
Leistungsmerkmale:
Stromversorgung über USB
Produktzertifizierungen:
USB 1.1, USB 2.0
Schnittstellen:
1 x seriell - RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
Verbindungen:
1 x USB - USB Typ A, 4-polig
Enthaltene Kabel:
USB-Kabel (integriert) - 1 m
Kennzeichnung:
FCC, RoHS
Farbe:
Schwarz
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
5 - 95%
Weitere Suchbegriffe: Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Null-Modem Adapter, Nullmodemkabel, Adapter RS232, RS232 Adapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, startech.com schnittstellenkonverter, usb d sub adapter, usb seriell adapter db9, startech, icusb232ftn, adapter, ftdi, rs232, seriell, kabel, nullmodem, chipsatz, pol., buchse, port, .com, serieller, einen, 0650308468370, usb2.0, stecher, rs232stecker, 1.7m, schwarz, adaptateur, 1port, startech.com, serial, null
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
59
€ 4,90*
ab € 29,31*
€ 39,15*
2 Tage
125
€ 4,50*
ab € 29,82*
€ 39,61*
Frei Haus
ab € 31,37*
€ 41,54*
€ 8,95*
ab € 32,11*
€ 43,72*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 36,40*
€ 47,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.