Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1718933 Herst.-Nr.: ICUSB1284D25 EAN/GTIN: 0065030825863 |
| |
|
| | |
| Produkttext Fügen Sie einen parallelen DB25-Port zu jedem PC oder Laptop mit einem freien USB-Port hinzu. Das 2 m lange USB-auf-DB25-Parallel-Drucker-Adapterkabel ICUSB1284D25 verwandelt einen verfügbaren USB-Anschluss eines Host-PCs in einen DB25-Parallelport (Buchse) und ermöglicht Ihnen so, einen DB25-Drucker wie an einen ganz normalen Parallelport an den Computer anzuschließen. Eine kostengünstige und zuverlässige Lösung, denn mit dem USB-auf-DB25-Adapter sparen Sie die Kosten für einen Ersatz des Paralleldruckers durch einen USB-fähigen Drucker. Übersicht Kurzinfo | StarTech.com USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8 m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel - Parallel-Adapter - USB - IEEE 1284 | Gruppe | Kabel und Adapter | Hersteller | StarTech.com | Hersteller Art. Nr. | ICUSB1284D25 | EAN | 0065030825863 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | StarTech.com USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8 m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel - Parallel-Adapter | Gerätetyp | Parallel-Adapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | Ports | IEEE 1284 | Data Link Protocol | Parallel | Datenübertragungsrate | 1.5 Mbps | Systemanforderungen | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit) | Ausführliche Details Allgemein | | Gerätetyp | Parallel-Adapter | Formfaktor | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp) | USB | | | Netzwerk | | Ports | IEEE 1284 | Anschlusstechnik | Verkabelt | Data Link Protocol | Parallel | Datenübertragungsrate | 1.5 Mbps | | | Erweiterung / Konnektivität | | Schnittstellen | 1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig | Verbindungen | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | | | Verschiedenes | | Enthaltene Kabel | 1 x USB-Kabel (integriert) | Kennzeichnung | FCC, RoHS | | | Software / Systemanforderungen | | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X 10.4 oder höher, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Windows 8 (32/64 Bit) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Gerätetyp: | Parallel-Adapter | Formfaktor: | Extern | Schnittstellentyp (Bustyp): | USB | Ports: | IEEE 1284 | Anschlusstechnik: | Verkabelt | Data Link Protocol: | Parallel | Datenübertragungsrate: | 1.5 Mbps | Schnittstellen: | 1 x IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25), 25-polig | Verbindungen: | 1 x USB - USB Typ A, 4-polig | Enthaltene Kabel: | 1 x USB-Kabel (integriert) | Kennzeichnung: | FCC, RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Adapter D-Sub, Adapter Sub-D, D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, D-Sub Kabel, Drucker-Adapter, Druckeradapter, Schnittstellenconverter, Schnittstellenkonverter, USB Centronics Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A D-Sub Adapter, startech usb a usb kabel, startech.com schnittstellenkonverter, usb d sub adapter, 1284, startech, icusb1284d25, stecker, db25, centronics, parallel, adapter, kabel, db25/, ieee1284, druckerkabel, einen, startech.com, .com, paralleladapter, startechcom, usb2.0, 25pol, 1.8m, schwarz, icusb1284d25)., cable, adaptateur, vers, lange |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 9,60* | € 13,64* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 9,62* | € 13,67* | | | | | 33 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 9,83* | € 13,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 9,88* | € 14,44* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,54* | € 29,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|