Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RJ45 Patchkabel mitCat.7 Rohkabel und Rastnasenschutz (RNS®), S/FTP, PiMF, halogenfrei, 600MHz, OFC, rot, 0,5m, Good Connections® (8070R-005R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1633115
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8070R-005R
EAN/GTIN:
     4014619324255
Suchbegriffe:
Cat7
Kat7
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP, PiMF -Cat.7 Rohkabel - halogenfrei(LSOH), mit Rastnasenschutz - Rot
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  8070R-005R
EAN/UPC  4014619324255

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections Patch-Kabel - 50 cm
Paketierte Menge  1
Typ  Patch-Kabel
Technologie  Shielded foiled twisted pair (SFTP), pairs in metal foil (PiMF)
Leistungsmerkmale  600MHz
Geeignet für 10/100/1000/10000Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
Halogenfrei
Mit Rastnasenschutz (verhindert das Wegknicken der Rastnase)
Vergoldete Kontaktflächen
Länge  50 cm
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  Shielded foiled twisted pair (SFTP), pairs in metal foil (PiMF)
Kabelmantelmaterial  halogenfrei (LSOH)
Leistungsmerkmale  600MHz
Geeignet für 10/100/1000/10000Base-T Ethernet Netzwerke (Gigabitfähig)
Halogenfrei
Mit Rastnasenschutz (verhindert das Wegknicken der Rastnase)
Vergoldete Kontaktflächen
Länge  50 cm
Farbe  Rot
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Kabelmantelmaterial:
halogenfrei (LSOH)
Länge:
50 cm
Farbe:
Rot
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B
Weitere Suchbegriffe: patchkabel 0,5m rot cat6a good connections, patch kabel, patch-kabel sftp, good, connections, 8070, 8070r005r, rj45, patchkabel, cat., rohkabel, rastnasenschutz, s/ftp, pimf, halogenfrei, sftp, 8070r, 005r, 500mhz, rns®, 600mhz, connections®
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2159
€ 9,90*
ab € 0,85*
€ 1,42*
2 Tage
1
€ 3,51*
ab € 1,88*
€ 3,03*
5 Tage
5
€ 6,99*
ab € 4,53*
€ 6,88*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,09*
€ 18,62*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.