Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP - CAT 6 - Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1532933
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-005
EAN/GTIN:
     4014619016914
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP - CAT 6 - Grau
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  8060-005
Modell  
EAN/UPC  4014619016914

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections Patch-Kabel - 50 cm - Grau
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
Länge  50 cm
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
Kabelmantelmaterial  PVC
Länge  50 cm
Farbe  Grau
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  Bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie
Kabelmantelmaterial:
PVC
Länge:
50 cm
Farbe:
Grau
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
Bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 sftp 0,5m grau, patch kabel, patch-kabel sftp, good, connections, 8060, 8060005, patchkabel, grau, 250mhz, sftp, rastnasenschutz, cat., s/ftp, pimf, cat6, rns®
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26842
€ 9,90*
ab € 0,67*
€ 1,13*
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 1,29*
€ 2,09*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 19,63*
€ 27,17*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,17*
€ 32,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.