Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, schwarz, 3m, Good Connections (8060-030S)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1532852
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-030S
EAN/GTIN:
     4014619216062
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Alcasa GOOD CONNECTIONS - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 3 m - S-FTP/PiMF - (Kategorie 6) - schwarz
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  8060-030S
EAN/UPC  4014619216062

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Alcasa GOOD CONNECTIONS Patch-Kabel - 3 m
Paketierte Menge  1
Typ  Patch-Kabel
Technologie  Paare in Metallfolie (PiMf)
SFTP-Kabel
Länge  3 m
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Technologie  Paare in Metallfolie (PiMf)
SFTP-Kabel
Kabelmantelmaterial  PVC
Paare pro Kabel  4 Paar(e)
Länge  3 m
Farbe  Schwarz
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Paketierte Menge:
1
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Technologie:
Paare in Metallfolie (PiMf) , SFTP-Kabel
Kabelmantelmaterial:
PVC
Paare pro Kabel:
4 Paar(e)
Länge:
3 m
Farbe:
Schwarz
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 6
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel, good connections patchkabel, good, connections, 8060, 8060030s, schwarz, 030s, 250mhz, pimf, sftp, cat6, rastnasenschutz, cat., s/ftp, rj45, rns®
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
469
€ 9,90*
ab € 1,35*
€ 2,14*
€ 6,78*
ab € 1,57*
€ 2,46*
€ 5,00*
ab € 1,57*
€ 2,46*
€ 4,95*
ab € 4,31*
€ 6,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,43*
€ 19,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,97*
€ 19,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.