Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Good Connections RNS® Patchkabel mit Rastnasenschutz, Cat. 6, S/FTP, PiMF, PVC, 250MHz, rot, 0,5m, Good Connections (8060-005R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1431093
Hersteller:
     Good Connections
Herst.-Nr.:
     8060-005R
EAN/GTIN:
     4014619045129
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Good Connections - Patch-Kabel - RJ-45 (M) - RJ-45 (M) - 50 cm - SFTP - CAT 6 - Rot
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Alcasa electronik
Hersteller Art. Nr.  8060-005R
EAN/UPC  4014619045129

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Good Connections Patch-Kabel - 50 cm - Rot
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
Länge  50 cm
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568B
Abschirmungsmaterial  Folie
Kabelmantelmaterial  PVC
Länge  50 cm
Farbe  Rot
  
Konnektivität  
Anschluss/Anschlüsse  1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende)  1 x RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  - bis zu 250 MHz

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568B
Abschirmungsmaterial:
Folie
Kabelmantelmaterial:
PVC
Länge:
50 cm
Farbe:
Rot
Anschluss/Anschlüsse:
1 x RJ-45 - männlich
Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende):
1 x RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
- bis zu 250 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat 6 s/ftp 0,5m rot, patch kabel, patch-kabel sftp, good, connections, 8060, 8060005r, patchkabel, 250mhz, sftp, 005r, rastnasenschutz, cat., s/ftp, pimf, cat6, rns®, 050m
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2610
€ 9,90*
ab € 0,68*
€ 1,12*
€ 6,78*
ab € 0,72*
€ 1,19*
€ 5,00*
ab € 0,77*
€ 1,27*
19 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 1,29*
€ 2,08*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 14,49*
€ 20,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.