Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR GS105 - Switch - 5 x 10/100/1000 - Desktop


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NETGEAR GS105 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau
NETGEAR GS105 Unmanaged Gigabit Ethernet (10/100/1000) Blau
Artikel-Nr.:
     2753I-137370
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     GS105GE
EAN/GTIN:
     0060449029673
Suchbegriffe:
Business-Switch
Ethernet Hub
PoE Switch
SoHo-Switch

Übersicht

Kurzinfo  NETGEAR GS105 - Switch - 5 x 10/100/1000 - Desktop
Gruppe  Hubs und Switches
Hersteller  NetGear
Hersteller Art. Nr.  GS105GR
Modell  GS105
EAN/UPC  0606449029895

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  NETGEAR GS105 - Switch - 5 Anschlüsse
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  5 x 10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle  8000 Einträge
Leistungsmerkmale  Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  15.8 cm x 10.5 cm x 2.5 cm
Gewicht  0.5 kg
Systemanforderungen  Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp  Desktop
Untertyp  Gigabit Ethernet
Ports  5 x 10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle  8000 Einträge
Leistungsmerkmale  Vollduplex-fähig, Abtastautomatik pro Gerät, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), Store-and-Forward
Produktzertifizierungen  IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z
Statusanzeiger  Collision Status, Anschluß-Übertragungsgeschwindigkeit, Anschluß-Duplexmodus, Stromversorgung, Link OK, Link/Aktivität
  
Erweiterung/Konnektivität  
Schnittstellen  5 x 1000Base-T RJ-45
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb  14.4 Watt
  
Verschiedenes  
Montagekit  Mitgeliefert
MTBF  87,600 Stunden
Produktzertifizierungen  FCC Klasse A zertifiziert, TUV, C-Tick, cUL, EN 60950, VCCI Klasse A ITE, UL 60950
  
Software / Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
  
Maße und Gewicht  
Breite  15.8 cm
Tiefe  10.5 cm
Höhe  2.5 cm
Gewicht  0.5 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb  10 - 90%

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,6 kg
Gerätetyp:
Switch - 5 Anschlüsse
Gehäusetyp:
Desktop
Untertyp:
Gigabit Ethernet
Ports:
5 x 10/100/1000
Größe der MAC-Adresstabelle:
8000 Einträge
Produktzertifizierungen:
IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3z
Schnittstellen:
5 x 1000Base-T RJ-45
Stromversorgungsgerät:
Externer Netzadapter
Leistungsaufnahme im Betrieb:
14.4 Watt
Montagekit:
Mitgeliefert
MTBF:
87,600 Stunden
Erforderliches Betriebssystem:
Apple MacOS, Novell NetWare, Linux, Microsoft Windows
Breite:
15.8 cm
Tiefe:
10.5 cm
Höhe:
2.5 cm
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:
10 - 90%
Weitere Suchbegriffe: soho switch, netgear, switch, gs105ge, 1000, gs105, 101001000, 10/100/1000, desktop, gigabit, prosafe, unmanaged, 5port, ethernet, port, ports, 1224164, lüfterlos, gbps, anschlüsse, fast, 10baset, 100basetx, 1000baset, gs105gr, blau, 5xrj45
Angebote (35)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 6,78*
ab € 15,17*
€ 18,93*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,92*
€ 19,82*
1 Tag
33
pro Stück
€ 2,90*
ab € 16,87*
€ 21,04*
1 Tag
263
pro Stück
€ 13,00*
ab € 16,97*
€ 21,14*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 27,18*
€ 33,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,53*
€ 38,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,49*
€ 35,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
Zubehör
Netgear
GS108GE
ab € 20,67*
Zubehör
Netgear
GS116
ab € 120,92*
Zubehör
Netgear
GS116GE
ab € 57,05*
Zubehör
Netgear
PMB0311-10000S
ab € 45,14*
Zubehör
Netgear
PMB0331-10000S
ab € 83,63*
Zubehör
Netgear
PMB0351-10000S
ab € 125,53*
Zubehör
k.A.
ab € 1,03*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,51*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Zubehör
k.A.
ab € 1,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.