Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wentronic goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1,5m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Rot (95583)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1338651
Hersteller:
     Wentronic
Herst.-Nr.:
     95583
EAN/GTIN:
     4040849955839
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) bis RJ-45 (M) - 1.5 m - SFTP, PiMF - CAT 6 - halogenfrei, geformt, ohne Haken - Rot
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  Wentronic
Hersteller Art. Nr.  95583
Modell  goobay
EAN/UPC  4040849955839

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  goobay Patch-Kabel - 1.5 m - Rot
Typ  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Slim, Zugentlastung, Längenanzeige, Großpackung
Länge  1.5 m
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
Farbe  Rot
Verpackung  Bulk

Ausführliche Details

Allgemein  
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel - CAT 6
Technologie  SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial  Geflecht
Kabelmantelmaterial  Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)  28/7
Drähte pro Kabel  8 Drähte
Paare pro Kabel  4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker  Gold
Leistungsmerkmale  Halogenfrei, geformt, ohne Haken, Slim, Zugentlastung, Längenanzeige, Großpackung
Länge  1.5 m
Farbe  Rot
  
Konnektivität  
Anschluss  RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)  RJ-45 - männlich
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz
Verpackung  Bulk

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel - CAT 6
Technologie:
SFTP, PiMF
Abschirmungsmaterial:
Geflecht
Kabelmantelmaterial:
Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG):
28/7
Drähte pro Kabel:
8 Drähte
Paare pro Kabel:
4 Zweidrahtleitungen
Beschichteter Stecker:
Gold
Länge:
1.5 m
Farbe:
Rot
Anschluss:
RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende):
RJ-45 - männlich
Kennzeichnung:
TIA/EIA-568 - bis zu 250 MHz
Verpackung:
Bulk
Weitere Suchbegriffe: patchkabel s/ftp cat.6 1.5m rot, patch kabel, patch-kabel sftp, 95583, rj45, wentronic, goobay, pimf, patchkabel, sftp, s/ftp, halogenfrei, geformt, ohne, haken, 1.5m, männlich/männlich, cat6, mnnlichmnnlich, patch, kabel, männlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
914
€ 9,90*
ab € 1,47*
€ 2,33*
€ 4,50*
ab € 1,48*
€ 2,34*
€ 5,90*
ab € 1,19*
€ 3,13*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 2,55*
€ 3,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,98*
€ 28,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,60*
€ 34,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 20,98*
€ 24,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.