Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1322264 Herst.-Nr.: AK-CBSA03-80BK EAN/GTIN: 4710614531864 |
| |
|
| | |
| Übersicht Egal ob Gehäuse, Kühler, Lüfter oder Kabel - Akasa führt eine umfangreiche Palette an PC-Zubehör und bereichert die Community seit vielen Jahren mit innovativen und preiswerten Produkten. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Adapter, mit dessen Hilfe Laufwerke (HDDs und SSDs) im 2.5" -Format extern an einen PC oder Laptop angebunden werden können, ohne dafür ein externes Festplattengehäuse zu benötigen. An der einen Seite befindet sich dazu ein Anschlusspanel, an dem das Laufwerk angesteckt wird. Davon gehen zwei Kabel zum Rechner ab: Einmal mit USB-2.0-Stecker (80 cm), zum anderen mit einem eSATA-Connector (40 cm). Über die USB-Leitung wird das Laufwerk mit Strom versorgt (intern würde das direkt per SATA-Power-Stecker erfolgen). Der eSATA-Anschluss übermittelt die Daten zwischen Rechner und angeschlossener Festplatte oder SSD. Bitte beachten Sie deshalb, dass Ihr PC oder Laptop neben einem freien USB-Port auch einen eSATA-Port aufweisen muss, denn der normale interne SATA-Anschluss und der eSATA-Anschluss sind nicht identisch oder kompatibel. Features - Länge: USB 2.0 80 cm, eSATA 40 cm
- Farbe: Schwarz
- Anschlüsse zum PC: 1x USB 2.0, 1x eSATA
- Anschlüsse zum Laufwerk (kombiniert): 1x SATA Strom, 1x SATA Daten
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Gameport Adapter, USB SATA Adapter, USB eSATA Adapter, USB-A Gameport Adapter, USB-A SATA Adapter, USB-A eSATA Adapter, eSATA Adapter, eSATA Kabel, akasa festplattenadapter, festplatten adapter, akasa, akcbsa0380bk, flexstor, esatakabel, esata, kabel, cbsa03, 80bk, satahdd, 25zollsatahdd, 640cm, zoll, sata, 40cm |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,56* | € 14,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 10,14* | € 14,93* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,54* | € 19,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,73* | € 31,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|