Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Freecom Hard Drive Dock Duplicator - Festplattenduplikator - 1 Schächte (SATA-300)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1244280
Hersteller:
     Freecom
Herst.-Nr.:
     56136
EAN/GTIN:
     4021801561367
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Dockingstation für Tablet
Tablet Dockingstation

Übersicht

Kurzinfo  Freecom Hard Drive Dock Duplicator - Festplattenduplikator - 1 Schächte (SATA-300)
Gruppe  Storage-Gehäuse und RAID-Arrays
Hersteller  Freecom
Hersteller Art. Nr.  56136
EAN/UPC  8029722561363

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Freecom Hard Drive Dock Duplicator - Festplattenduplikator
Gerätetyp  Festplattenduplikator
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0 (installiert) / 1 (Max)
Unterstützte Laufwerke  SATA-300
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
Massenspeicher-Controller  SATA (SATA 3Gb/s)
Festplatte  Kein HDD
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.4.8 oder höher
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  14.4 cm x 13.4 cm x 7.5 cm
Gewicht  0.55 kg

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Festplattenduplikator
Lokalisierung  Großbritannien und Nordirland, Europa
  
Gehäuse  
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module  0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module  1
Unterstützte Laufwerke  SATA-300
  
Massenspeicher-Controller  
Typ  SATA - integriert (USB 3.0)
Schnittstellentyp  SATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate  300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte  2
  
Festplatte  
Typ  Kein HDD
  
Erweiterung/Konnektivität  
Erweiterungseinschübe  2 (gesamt)/ 2 (frei) x extern - 2.5" / 3.5" gemeinsam genutzt (6,4 cm/8,9 cm gemeinsam genutzt)
Schnittstellen  2 x SATA 3Gb/s
1 x USB 3.0 - 4-poliger USB Typ B [/br]
  
Systemanforderungen  
Erforderliches Betriebssystem  Microsoft Windows Vista / XP / 7, Apple MacOS X 10.4.8 oder höher
  
Stromversorgung  
Stromversorgungsgerät  Externes Netzteil
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  14.4 cm
Tiefe  13.4 cm
Höhe  7.5 cm
Gewicht  0.55 kg
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  10 °C
Max. Betriebstemperatur  35 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Gerätetyp:
Festplattenduplikator
Lokalisierung:
Großbritannien und Nordirland, Europa
Anzahl installierter Peripheriegeräte/Module:
0
Anzahl unterstützter Peripheriegeräte/Module:
1
Unterstützte Laufwerke:
SATA-300
Typ:
SATA - integriert (USB 3.0)
Schnittstellentyp:
SATA 3Gb/s
Datenübertragungsrate:
300 MBps
Max. Anzahl Speicherperipheriegeräte:
2
Schnittstellen:
2 x SATA 3Gb/s , 1 x USB 3.0 - 4-poliger USB Typ B [/br]
Stromversorgungsgerät:
Externes Netzteil
Breite:
14.4 cm
Tiefe:
13.4 cm
Höhe:
7.5 cm
Min Betriebstemperatur:
10 °C
Max. Betriebstemperatur:
35 °C
Weitere Suchbegriffe: freecom hdd docking station, docking station, hdd docking station, 56136, freecom, duplicator, hard, drive, dock, festplattenduplikator, sata, port, festplattendockingstation, clonefunktion, mdock, festplattendock, schächten, daten, einer, festplatte, eine, andere, kopieren, können, ohne, dass, computer, erforderlich, ist.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 10,76*
€ 13,56*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,45*
€ 19,09*
8 Tage
20
€ 4,49*
ab € 15,46*
€ 19,11*
€ 3,95*
ab € 36,35*
€ 42,13*
€ 4,00*
ab € 41,02*
€ 48,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
81801
ab € 14,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.