Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1238552 Herst.-Nr.: 33107K EAN/GTIN: 4043718170548 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE USB 2.0 Minikabel - USB Stecker A -> mini USB Stecker B (5 Pol) - 0.5 m - schwarz | Gruppe | System- und Stromkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 33107K | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE USB 2.0 Minikabel - USB 2.0 Mini-Kabel - 0.5 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB 2.0 Mini-Kabel | Kabeleigenschaften | Ersatzkabel für Geräte der Hersteller Sony, Casio, Palm, Canon und HP | Länge | 0.5 m | Anschluss/Anschlüsse | USB 2.0 Stecker A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 5-polig Mini-USB Typ B | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ | USB 2.0 Mini-Kabel | Kabeleigenschaften | Ersatzkabel für Geräte der Hersteller Sony, Casio, Palm, Canon und HP | Länge | 0.5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss/Anschlüsse | USB 2.0 Stecker A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende) | 5-polig Mini-USB Typ B | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ: | USB 2.0 Mini-Kabel | Länge: | 0.5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss/Anschlüsse: | USB 2.0 Stecker A | Anschluss/Anschlüsse (anderes Kabelende): | 5-polig Mini-USB Typ B |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, stecker, inline, 33107k, 33107, minikabel, minib, 5pol., schwarz, 5pol, mini, kabel, inline® |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,77* | € 1,28* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 1,28* | € 2,04* | | | | | 4 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,07* | € 14,50* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,75* | € 18,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|