Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237815 Herst.-Nr.: 27307W EAN/GTIN: 4043718154210 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE SATA 6Gb/s Kabel - Serial ATA 600 - mit Lasche - gewinkelt - 0.75m - rot | Gruppe | Speicherkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 27307W | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE SATA 6Gb/s Kabel - SATA 6Gb/s Kabel - 0.75 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | SATA 6Gb/s Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit | Serial ATA 150/300/600 | Kabeleigenschaften | Anschlüsse mit Sicherungslasche Datentransferrate bis zu 6 GBit/s eine Kabelseite mit gewinkeltem Stecker flaches Kabel | Länge | 0.75 m | Farbe | Rot | Verpackung | wiederverschließbarer PE-Tüte mit EAN-Code Label | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Speicherkabels | SATA 6Gb/s Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit | Serial ATA 150/300/600 | Kabeleigenschaften | Anschlüsse mit Sicherungslasche Datentransferrate bis zu 6 GBit/s eine Kabelseite mit gewinkeltem Stecker flaches Kabel | Länge | 0.75 m | Farbe | Rot | | | Verschiedenes | | Verpackung | wiederverschließbarer PE-Tüte mit EAN-Code Label | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Speicherkabels: | SATA 6Gb/s Kabel | Schnittstellengeschwindigkeit: | Serial ATA 150/300/600 | Länge: | 0.75 m | Farbe: | Rot | Verpackung: | wiederverschließbarer PE-Tüte mit EAN-Code Label |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline, 27307w, 27307, sata, kabel, gewinkelt, 6gb/s, 6gbs, 075m, inline®, lasche, sicherheitslasche |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,99* | € 3,13* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 7,35* | € 10,73* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 11,33* | € 16,15* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 23,25* | € 32,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 57,24* | € 74,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|