Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, gelb, 0,5m (76450Y)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1237429
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76450Y
EAN/GTIN:
     4043718036516
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat6 S-STP/PIMF gelb 0.5 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  76450Y
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Patch-Kabel - 0.5 m
Technologie  S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6
Länge  0.5 m
Farbe  Gelb

Ausführliche Details

Allgemein  
Technologie  S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Farbe  Gelb
Länge  0.5 m
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Technologie:
S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Gelb
Länge:
0.5 m
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 6
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel cat 6 gelb 0,5m, patch kabel, patch-kabel sftp, inline, 76450y, 76450, patchkabel, s/ftp, pimf, gelb, sftp, rj45, inline®, cat.6, cat6, 250mhz, kupfer, patch, kabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
€ 5,00*
ab € 0,88*
€ 1,46*
€ 7,14*
ab € 1,47*
€ 2,34*
€ 5,90*
ab € 1,07*
€ 5,94*
Frei Haus
ab € 6,18*
€ 9,04*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 13,00*
€ 17,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,33*
€ 19,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.