Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, grau, 30m (76430)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1237394
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76430
EAN/GTIN:
     4043718028900
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat6 S-STP/PIMF grau 30.0 m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  76430
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Patch-Kabel - 30 m
Technologie  S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6
Länge  30 m
Farbe  Grau

Ausführliche Details

Allgemein  
Technologie  S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Farbe  Grau
Länge  30 m
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Technologie:
S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Grau
Länge:
30 m
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 6
Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, inline patchkabel s/ftp cat.6 grau, patch kabel, patch-kabel sftp, 76430, inline, cat6, patchkabel, s/ftp, grau, sftp, rj45stecker, pimf, rj45, stecker, cat.6, inline®, intos, kabel, rj45/stecker, 250mhz, kupfer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 14,22*
€ 19,72*
2 Tage
21
€ 4,90*
ab € 20,23*
€ 27,25*
Frei Haus
ab € 20,74*
€ 27,80*
€ 7,14*
ab € 20,88*
€ 28,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,68*
€ 36,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.