Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine® Patchkabel, S/FTP (PiMf), Cat.6, rot, 0,25m (76422R)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1237378
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     76422R
EAN/GTIN:
     4043718072699
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Übersicht

Kurzinfo  Patchkabel Kat6 S-STP/PIMF rot 0.25m
Gruppe  Netzwerkkabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  76422R
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Patch-Kabel - 0.25 m
Technologie  S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6
Länge  0.25 m
Farbe  Rot

Ausführliche Details

Allgemein  
Technologie  S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ des Netzwerkkabels  Patch-Kabel
Paketierte Menge  1
Farbe  Rot
Länge  0.25 m
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  EIA/TIA-568B Kategorie 6

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Technologie:
S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel
Typ des Netzwerkkabels:
Patch-Kabel
Paketierte Menge:
1
Farbe:
Rot
Länge:
0.25 m
Produktzertifizierungen:
EIA/TIA-568B Kategorie 6
Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat.6 rot, patch kabel, patch-kabel sftp, inline, 76422r, 76422, patchkabel, s/ftp, pimf, sftp, 025m, inline®, cat.6, cat6, 250mhz, kupfer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 0,74*
€ 1,24*
€ 7,14*
ab € 1,19*
€ 1,93*
Frei Haus
ab € 5,85*
€ 8,55*
5 Tage
514
€ 1,00*
ab € 10,11*
€ 14,35*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 12,80*
€ 18,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,08*
€ 21,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.