Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237325 Herst.-Nr.: 76411B EAN/GTIN: 4043718036523 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patchkabel Kat6 S-STP/PIMF blau 1.0 m | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 76411B | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Patch-Kabel - 1 m | Paketierte Menge | 1 | Typ | Patch-Kabel | Technologie | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Länge | 1 m | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568B Kategorie 6 | Farbe | Blau | Ausführliche Details Allgemein | | Paketierte Menge | 1 | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Technologie | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Länge | 1 m | Farbe | Blau | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568B Kategorie 6 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Paketierte Menge: | 1 | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Technologie: | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Länge: | 1 m | Farbe: | Blau | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568B Kategorie 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel cat6 sftp 1m blau, patch kabel, patch-kabel sftp, inline, 76411b, 76411, patchkabel, s/ftp, pimf, blau, sftp, cat.6, cat6, 250mhz, inline®, kupfer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,94* | € 1,55* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 1,56* | € 2,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,25* | € 9,12* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,31* | € 14,56* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 12,91* | € 18,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|