Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1237324 Herst.-Nr.: 76411 EAN/GTIN: 4043718028818 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Patchkabel Kat6 S-STP/PIMF grau 1.0 m | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 76411 | EAN/UPC | | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Patch-Kabel - 1 m | Technologie | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Typ | Patch-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568B Kategorie 6 | Länge | 1 m | Farbe | Grau | Ausführliche Details Allgemein | | Technologie | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel | Paketierte Menge | 1 | Farbe | Grau | Länge | 1 m | | | Verschiedenes | | Produktzertifizierungen | EIA/TIA-568B Kategorie 6 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg | Technologie: | S-STP/PIMF (Paarweise in Metalfolie)-Kabel | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel | Paketierte Menge: | 1 | Farbe: | Grau | Länge: | 1 m | Produktzertifizierungen: | EIA/TIA-568B Kategorie 6 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat6 grau 1m, patch kabel, patch-kabel sftp, 76411, inline, patchkabel, s/ftp, grau, sftp, cat6, inline®, pimf, cat.6, intos, kabel, rj45/stecker, 250mhz, kupfer, rj45stecker, rj45, stecker |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 0,95* | € 1,56* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 1,55* | € 2,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,22* | € 9,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,03* | € 19,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|