Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine HDMI-DVI Kabel - HDMI 19pol (M) - DVI (M) - 2,0m - schwarz (17662E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1236926
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17662E
EAN/GTIN:
     4043718064564
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI

Übersicht

Kurzinfo  HDMI-DVI Kabel - HDMI 19pol (M) - DVI (M) - 2 m - schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17662E
Modell  HDMI-DVI Kabel
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  HDMI-DVI Adapterkabel - Videokabel
Paketierte Menge  1
Kabel  Videokabel
Länge  2 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  HDMI, 19-polig
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  DVI, 18+1-polig

Ausführliche Details

Allgemein  
Paketierte Menge  1
Kabeltyp  Videokabel
Unterstützte Schnittstellen  HDMI
Länge  2 m
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  HDMI, 19-polig
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  DVI, 18+1-polig

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Paketierte Menge:
1
Kabeltyp:
Videokabel
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI
Länge:
2 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
HDMI, 19-polig
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
DVI, 18+1-polig
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, stecker, inline, 17662e, 17662, inline®, hdmidvi, hdmi, 18+1, adapterkabel, kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,61*
€ 4,97*
€ 7,14*
ab € 7,40*
€ 7,91*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 16,03*
€ 17,03*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.