Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1141337 Herst.-Nr.: SP711-SLS EAN/GTIN: 4017538024480 |
| |
|
| | |
| Produkttext Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker Stecker RJ45: cat. 6, Goldauflage 50 mµ Kabel: 4x2xAWG 32, OD = 1,5 mm x 6,0 mm, Material Kabel: PVC Kabelschirmung: U/UTP Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1 Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker mit kurzer Tülle Hauptmerkmale Funktionen | | Kabellänge | 1m | Kabelstandard | Cat6 | Kabelschirmung | U/UTP (UTP) | Anschluss 1 | RJ-45 | Anschluss 2 | RJ-45 | Kabeltyp | Männlich/männlich | Verbindungskontakte Beschichtung | Gold | Produktfarbe | Schwarz | Jackenmaterial | Polyvinyl chloride (PVC) | AWG Kabelgröße | 32 | Zertifizierung | TIA/EIA 568 B | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 6 mm | Höhe | 1,5 mm | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg | Kabellänge: | 1m | Kabelstandard: | Cat6 | Kabelschirmung: | U/UTP (UTP) | Anschluss 1: | RJ-45 | Anschluss 2: | RJ-45 | Kabeltyp: | Männlich/männlich | Verbindungskontakte Beschichtung: | Gold | Produktfarbe: | Schwarz | Jackenmaterial: | Polyvinyl chloride (PVC) | AWG Kabelgröße: | 32 | Zertifizierung: | TIA/EIA 568 B | Breite: | 6 mm | Höhe: | 1,5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 1m, patchkabel, patchkabel cat6, shiverpeaks, sp711sls, u/utp, uutp, sp711, cat., schwarz, rj45, cat6, slimline, patchkabelflachkabel, cat.6, männlich/männlich, gold, mnnlichmnnlich, flachkabel, slim, line, männlich |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 0,81* | € 0,95* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 0,88* | € 0,97* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 0,93* | € 1,02* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 8,56* | € 9,13* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 16,96* | € 17,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|