Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-1078936 Herst.-Nr.: 72505S EAN/GTIN: 4043718025305 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | INLINE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 5 m - SFTP - CAT 5e - geformt - Schwarz | Gruppe | Netzwerkkabel | Hersteller | InLine | Hersteller Art. Nr. | 72505S | Modell | | EAN/UPC | 4043718025305 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | INLINE Patch-Kabel - 5 m - Schwarz | Typ | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | SFTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | Leistungsmerkmale | Geformt | Länge | 5 m | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ des Netzwerkkabels | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie | SFTP-Kabel | Verdrahtungsschema | T568B | Abschirmungsmaterial | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG) | 26 | Leistungsmerkmale | Geformt | Länge | 5 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Typ des Netzwerkkabels: | Patch-Kabel - CAT 5e | Technologie: | SFTP-Kabel | Verdrahtungsschema: | T568B | Abschirmungsmaterial: | Folie und Ummantelung | American Wire Gauge (AWG): | 26 | Leistungsmerkmale: | Geformt | Länge: | 5 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | RJ-45 - männlich | Stecker (zweites Ende): | RJ-45 - männlich |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: inline patchkabel s/ftp cat.5e 5,0 m, patch kabel, patch-kabel sftp, inline, 72505s, schwarz, patchkabel, 72505, rj45, sftp, cat5e, inline®, sf/utp, cat.5e, geformt, sfutp, patch, kabel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,10* | € 3,32* | | | | | | | | | | € 7,14* | ab € 3,30* | € 5,10* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 14,02* | € 19,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|