Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine - Videokabel - Single Link - HDMI / DVI - HDMI, 19-polig (M) - DVI-D (M) - 1,5m - abgeschirmt - Schwarz (17664P)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1072824
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     17664P
EAN/GTIN:
     4043718097104
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI

Übersicht

Kurzinfo  InLine - Videokabel - Single Link - HDMI / DVI - HDMI, 19-polig (M) - DVI-D (M) - 1.5 m - abgeschirmt - Schwarz
Gruppe  Kabel
Hersteller  InLine
Hersteller Art. Nr.  17664P
Modell  InLine
EAN/UPC  4043718097104

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  InLine Videokabel - HDMI / DVI - 1.5 m
Kabel  Videokabel - HDMI / DVI
Technologie  Abgeschirmt
TMDS-Links  Single Link
Länge  1.5 m
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Digital DVI (Single-Link), 18-polig - männlich
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse

Ausführliche Details

Allgemein  
Kabeltyp  Videokabel
Unterstützte Schnittstellen  HDMI / DVI
Technologie  Abgeschirmt
TMDS-Links  Single Link
Zusätzliche Merkmale  Goldbeschichtet Anschlüsse
Länge  1.5 m
Farbe  Schwarz
  
Kabel  
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse  1 x Digital DVI (Single-Link), 18-polig - männlich
  
Verschiedenes  
Produktzertifizierungen  Plug and Play

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,1 kg
Kabeltyp:
Videokabel
Unterstützte Schnittstellen:
HDMI / DVI
Technologie:
Abgeschirmt
TMDS-Links:
Single Link
Zusätzliche Merkmale:
Goldbeschichtet Anschlüsse
Länge:
1.5 m
Farbe:
Schwarz
Linke(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x HDMI Typ A, 19-polig - männlich
Rechte(r) Anschluss/Anschlüsse:
1 x Digital DVI (Single-Link), 18-polig - männlich
Produktzertifizierungen:
Plug and Play
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi, adapterkabel dvi, inline, hdmi, männlich, mnnlich, 17664p, 17664, schwarz, kabel, adapterkabel, single, link, dvid, abgeschirmt, 18+1, hdmidvi, vergoldete, stecker, kontakte, adapter, high, speed, inline®
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 4,81*
€ 5,48*
€ 7,14*
ab € 7,77*
€ 8,72*
Frei Haus
ab € 9,09*
€ 10,18*
4 Tage
12
€ 1,00*
ab € 11,79*
€ 13,12*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,99*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.