Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUDE Opto Bridge RS232-RS232 (12.03.8507)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-1041515
Hersteller:
     Gude
Herst.-Nr.:
     400
EAN/GTIN:
     4250493104006
Suchbegriffe:
Galvanische Schnittstellentrennung
galvanische schnittstellentrennung
  • Wirkungsvoller Schutz der seriellen Schnittstelle durch galvanische Trennung (Opto-Koppler)
  • Isolationsspannung max. 2500V eff.
  • Es werden die Leitungen 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20 unterstützt; die restlichen Leitungen sind nicht vorhanden
  • Datenübertragungsrate: max. 150kBit/s
  • Anschlüsse: 25pol. D-Sub Buchse (DCE) und 25pol. Stecker (DTE)
  • Kann direkt auf eine serielle Schnittstelle (DTE) mit 25pol. D-Sub Stecker aufgesteckt werden
  • Keine ext. Stromversorgung notwendig
  • Qualitätsprodukt

Technische Daten

Hersteller  GUDE
Herstellernummer  0400
Produktgruppe  Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp  Galvanische Schnittstellentrennung
Speditionsware  nein
Anschlüsse Seite 1 (PC)  DB25 Stecker DTE
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie)  DB 25 Buchse DCE
Typ des linken Anschlusses  D-Sub 25-polig (DB-25)
Art des linken Anschlusses  Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses  D-Sub 25-polig (DB-25)
Art des rechten Anschlusses  Weiblich (Buchse)
Farbe  schwarz
Max. Bandbreite  150 kBit/S
Anwendungsbereich  extern
Abmessungen (HxBxT)  16 x 55 x 65 mm
Technische Besonderheiten  Isolationsspannung 2500V eff.
Bruttogewicht  0.047 kg / inklusive Verpackung

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Hersteller:
GUDE
Herstellernummer:
0400
Produktgruppe:
Adapter, Terminatoren, Konverter
Produkttyp:
Galvanische Schnittstellentrennung
Speditionsware:
nein
Anschlüsse Seite 1 (PC):
DB25 Stecker DTE
Anschlüsse Seite 2 (Peripherie):
DB 25 Buchse DCE
Typ des linken Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Art des linken Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Typ des rechten Anschlusses:
D-Sub 25-polig (DB-25)
Art des rechten Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Farbe:
schwarz
Max. Bandbreite:
150 kBit/S
Anwendungsbereich:
extern
Abmessungen (HxBxT):
16 x 55 x 65 mm
Technische Besonderheiten:
Isolationsspannung 2500V eff.
Bruttogewicht:
0.047 kg / inklusive Verpackung
Weitere Suchbegriffe: 0400, gude, opto, bridge, rs232rs232, rs232, 12.03.8507, 8507, 12038507
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 82,73*
€ 105,96*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 179,82*
€ 225,84*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,84*
€ 268,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,66*
€ 266,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,39*
€ 244,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,41*
€ 232,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
11.01.3518
ab € 5,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.