Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MicroConnect USBAC36 USB Datentransferkabel - 1,80 m - Centronics Stecker Parallel - Typ A Stecker USB (USBAC36)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microconnect USBAC36 Paralleles Kabel Blau 1,8 m
Microconnect USBAC36 Paralleles Kabel Blau 1,8 m
Artikel-Nr.:
     2753I-1007730
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     USBAC36
EAN/GTIN:
     5705965857441
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
USB Centronics Adapter
usb centronics adapter

Übersicht

Kurzinfo  MicroConnect USBAC36 USB Datentransferkabel - 1,80 m - Centronics Stecker Parallel - Typ A Stecker USB
Gruppe  Anschlusskabel
Hersteller  MicroConnect
HerstellerNr  USBAC36
EAN/UPC  5705965857441

Ausführliche Details

Allgemeine Informationen  
Hersteller  EET Nordic UK Ltd
Hersteller-Artikelnummer  USBAC36
Marke  MicroConnect
Modell  USBAC36
Verkaufsverpackung  OEM
Produkttyp  Datentransferkabel
  
Technische Informationen  
Kabeltyp  USB
Kabellänge  1,80 m
Anschluss 1  1 x 36-polig Centronics Stecker IEEE 1284 Parallel
Anschluss 2  1 x 4-polig Typ A Stecker USB 2.0 USB
Leiter  Kupfer

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,2 kg
Hersteller:
EET Nordic UK Ltd
Marke:
MicroConnect
Modell:
USBAC36
Verkaufsverpackung:
OEM
Produkttyp:
Datentransferkabel
Kabeltyp:
USB
Kabellänge:
1,80 m
Anschluss 1:
1 x 36-polig Centronics Stecker IEEE 1284 Parallel
Anschluss 2:
1 x 4-polig Typ A Stecker USB 2.0 USB
Leiter:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: microconnect, usbac36, cen36, 1.5m, stecker, micro, connect, parallell, conv., cable, datentransferkabel, centronics, parallel, conv
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
127
€ 10,00*
ab € 2,04*
€ 3,25*
€ 6,90*
ab € 9,67*
€ 14,01*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,43*
€ 31,29*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trendnet
TU-P1284
ab € 8,32*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DA-70155-1
ab € 6,78*
Zubehör
ASSMANN Electronic
DA-70156
ab € 9,06*
Zubehör
Manhattan
336581
ab € 8,52*
Zubehör
Manhattan
205146
ab € 6,64*
Zubehör
Manhattan
205153
ab € 6,28*
Zubehör
Manhattan
174947
ab € 14,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.