Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUROPALMS Goldregenbaum, Kunstpflanze, weiß, 180cm (82507106)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EUROPALMS
EUROPALMS
Artikel-Nr.:
     2753H-7005547
Hersteller:
     Europalms
Herst.-Nr.:
     82507106
EAN/GTIN:
     4026397517774
Suchbegriffe:
Bäume
Kunstbaum
bäume
EUROPALMS Goldregenbaum, Kunstpflanze, weiß, 180cm (82507106)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 82507106, europalms, goldregenbaum, kunstpflanze, weiß, 180cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
Frei Haus
ab € 106,53*
€ 134,76*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 130,02*
€ 163,53*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,53*
€ 194,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,95*
€ 191,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,51*
€ 182,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,75*
€ 171,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,02*
€ 154,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.