Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BaByliss AS136E Haarstyling-Gerät Haar-Styling-Set Warm Schwarz - Kupfer - Palladium 2,5 m 1000 W (AS136E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
BaByliss Air Style 1000 Haar-Styling-Set Warm Schwarz, Kupfer, Palladium 1000 W 2,5 m
Artikel-Nr.:
     2753H-6458198
Hersteller:
     Babyliss
Herst.-Nr.:
     AS136E
EAN/GTIN:
     3030050153781
Suchbegriffe:
Haar-Styling-Set
Haarstyling-Set
Haarstylingset
Elektrische Haarbürste

Produkttext

Leistungsstarker 1000W Heißluftstyler mit einer Varietät an auswechselbaren Aufsätzen für vielfältige Styles wie frisch vom Friseur. 50mm Bürstenaufsatz für Volumen, Fülle und Form. Kegelförmiger Aufsatz für natürliche Locken und Wellen. Die Paddle Brush gleitet mühelos durch das Haar und sorgt für einen seidig Look. Trockenaufsatz zum Vortrocknen von nassen Haaren vor dem Styling. Die Ionen-Technologie mit Anti-Frizz-Effekt sorgt für extra weiches Haar und ein glänzendes Ergebnis durch die Freisetzung von pflegenden Ionen.

Hauptmerkmale

Leistungen  
Typ  Haar-Styling-Set
Technologie  Warm
Haar lockig machen  Ja
Haar texturieren  Ja
Haartrocknung  Ja
Ionen-Styling  Ja
Regelbare Temperatur  Ja
Anzahl der Heizstufen  2
Lockenstabform  Kegelförmig
Zweck  Trockenes / Nasses Haar
Cool Shot Funktion  Ja
  
Design  
Produktfarbe  Schwarz, Kupfer, Palladium
  
Ergonomie  
Eingebaute Anzeige  Nein
Ein-/Ausschalter  Ja
Automatische Abschaltung  Ja
Drahtlos  Nein
Kabellänge  2,5 m
  
Leistung  
Leistung  1000 W
Energiequelle  AC
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  325 g
Bürstenkopfdurchmesser  5 cm
  
Lieferumfang  
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe  4 Stück(e)
Betriebsanleitung  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,9 kg
Typ:
Haar-Styling-Set
Technologie:
Warm
Haar lockig machen:
Ja
Haar texturieren:
Ja
Haartrocknung:
Ja
Ionen-Styling:
Ja
Regelbare Temperatur:
Ja
Anzahl der Heizstufen:
2
Lockenstabform:
Kegelförmig
Zweck:
Trockenes / Nasses Haar
Cool Shot Funktion:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Kupfer, Palladium
Eingebaute Anzeige:
Nein
Ein-/Ausschalter:
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Drahtlos:
Nein
Kabellänge:
2,5 m
Leistung:
1000 W
Energiequelle:
AC
Bürstenkopfdurchmesser:
5 cm
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe:
4 Stück(e)
Betriebsanleitung:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Warmluftbürste, elektrische haarbürste, babyliss, as136e, 1000, style, z035770, haarstylingset, warm, palladium, schwarz, kupfer, 035770, haar, styling, warmluftbürste, ionentechnologie, airstyle, hårtørrer/hår, airstyler, 1000w, plauku, džiovintuvas, haarstylinggerät, warmluftbrste, hrtrrerhr, diovintuvas, haarstylinggert
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 48,60*
€ 65,61*
€ 6,90*
ab € 66,19*
€ 88,69*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,61*
€ 78,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,60*
€ 57,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.