Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer HT 80 - Haartrockner/Haarstyler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2529564
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     591.19
EAN/GTIN:
     4211125591199
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner

Übersicht

Kurzinfo  Beurer HT 80 - Haartrockner/Haarstyler
Gruppe  Körperpflege
Hersteller  Beurer
Hersteller Art. Nr.  591.19
Modell  HT 80
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Beurer HT 80 - Haartrockner/Haarstyler
Produkttyp  Haartrockner/Haarstyler
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  36 cm x 6.8 cm x 6.8 cm

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Haartrockner/Haarstyler
Kategorie  Haarpflege, Schönheit
  
Haarpflege  
Ionen-Generator  Ja
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör  Thermobürste, Lockenbürste
  
Energieversorgung  
Max. Energieverbrauch  1000 W
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  36 cm
Tiefe  6.8 cm
Höhe  6.8 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
43,4 kg
Produkttyp:
Haartrockner/Haarstyler
Kategorie:
Haarpflege, Schönheit
Ionen-Generator:
Ja
Mitgelieferte Bürsten und Zubehör:
Thermobürste, Lockenbürste
Max. Energieverbrauch:
1000 W
Breite:
36 cm
Tiefe:
6.8 cm
Höhe:
6.8 cm
Weitere Suchbegriffe: Elektrische Haarbürste, Warmluftbürste, föhn schwarz, föhn, beurer haartrockner, beurer, 59119, 591.19, warmluftstyler, warmluftbürste, ht080, warmluftbrste, aufsätze, schwarz, rotierende, rotierender, rotating, style, years, warranty, lockenbürste, warmluft, 1.000, watt, leistung, kombinierte, heiz/gebläsestufen, ionenfunktio, aufstze, lockenbrste, 1000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 38,60*
€ 51,65*
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 38,56*
€ 51,77*
Frei Haus
ab € 39,11*
€ 52,70*
3 Tage
3
€ 6,40*
ab € 39,61*
€ 53,06*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 49,60*
€ 65,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,90*
€ 78,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,16*
€ 77,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,52*
€ 73,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,85*
€ 71,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.