Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2199155 Herst.-Nr.: 60550 EAN/GTIN: 4211125605506 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Beurer FC 45 - Gesichtsreiniger - schnurlos | Gruppe | Körperpflege | Hersteller | Beurer | Hersteller Art. Nr. | 605.50 | Modell | FC 45 | EAN/UPC | 4211125605506 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Beurer FC 45 - Gesichtsreiniger | Produkttyp | Gesichtsreiniger - schnurlos | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 4.5 cm x 4.5 cm x 16 cm | Gewicht | 0.94 kg |
Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Gesichtsreiniger - schnurlos | Besondere Funktionen | Wasserfest, 2-stufige Rotation | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | IPX7 | Merkmale des Geräts | Batterieanzeiger, Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör | AAA-Batterie x 2 | | | Energieversorgung | | Spannung | 1.5 V | Batterietyp | AAA | Anzahl Batterien | 2 | | | Abmessungen und Gewicht | | Breite | 4.5 cm | Tiefe | 4.5 cm | Höhe | 16 cm | Gewicht | 0.94 kg | | |
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,3 kg | Produkttyp: | Gesichtsreiniger - schnurlos | Besondere Funktionen: | Wasserfest, 2-stufige Rotation | Kennzeichnung: | IPX7 | Merkmale des Geräts: | Batterieanzeiger, Ein-/Aus-Schalter mit Kontrollleuchte | Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör: | AAA-Batterie x 2 | Spannung: | 1.5 V | Batterietyp: | AAA | Anzahl Batterien: | 2 | Breite: | 4.5 cm | Tiefe: | 4.5 cm | Höhe: | 16 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: beurer, 60550, 605.50, 2stufiger, rotation, stufiger, batterie, gesichtspflegegerät, batteriebetrieb, inklusive, batterien, gesichtsbürste, tägliche, gesichtsreinigung, pflege, gründlicher, diemanuelle, reinigung, eine, spürbar, sanfte, gepflegte, wasserfest, ipx7, verwendung |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 13,04* | € 17,75* | | | | | | | | 4 | | € 5,00* | ab € 18,2575* | € 24,0375* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 18,18* | € 24,13* | | | | | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 18,71* | € 24,78* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 30,75* | € 40,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|