Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-1887224 Herst.-Nr.: 45504560100 EAN/GTIN: 4008496790968 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Remington Pro-Air D5220 - Föhn | Gruppe | Körperpflege | Hersteller | Remington | Hersteller Art. Nr. | 45504560100 | Modell | Pro-Air D5220 | EAN/UPC | 4008946790968 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Remington Pro-Air D5220 - Föhn | Produkttyp | Föhn | Geschwindigkeitseinstellungen Anz. | 2 | Hitzeeinstellungen Anz. | 3 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Föhn | Geschwindigkeitseinstellungen Anz. | 2 | Kategorie | Haarpflege | | | Haarpflege | | Hitzeeinstellungen Anz. | 3 | Ionen-Generator | Ja | Haartrockner/Stylingprodukte ? Funktionen | Abnehmbarer Lufteinlaßfilter, Kaltlufttaste, Turbo-Stufe, Ceramic-Tourmaline-Technologie | Mitgelieferte Bürsten und Zubehör | Diffusor, Düse für konzentrierten Luftstrom | | | Verschiedenes | | Merkmale des Geräts | Aufhängeöse, Ionen-Anzeigeleuchte | | | Energieversorgung | | Max. Energieverbrauch | 2400 W | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,1 kg | Produkttyp: | Föhn | Geschwindigkeitseinstellungen Anz.: | 2 | Kategorie: | Haarpflege | Hitzeeinstellungen Anz.: | 3 | Ionen-Generator: | Ja | Mitgelieferte Bürsten und Zubehör: | Diffusor, Düse für konzentrierten Luftstrom | Merkmale des Geräts: | Aufhängeöse, Ionen-Anzeigeleuchte | Max. Energieverbrauch: | 2400 W |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: remington föhn, föhn, remington, 5220, 45504560100, 45504, d5220, haartrockner, 499158, proair, turbo, 2400, stück, varta, cons.russell, russell, hobbs, schwarz, stck, consrussell, cons |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 23,53* | € 31,33* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 23,53* | € 31,45* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 26,79* | € 35,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 35,84* | € 46,36* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 43,15* | € 56,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|