Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager ERC218 1P Grau Leistungsrelais (ERC218)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager ERC218 Leistungsrelais Grau 1
Hager ERC218 Leistungsrelais Grau 1
Artikel-Nr.:
     2753G-4582639
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ERC218
EAN/GTIN:
     3250612400492
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz

Produkttext

Installationsrelais zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A, nach EN 61095 und DIN VDE 0637-3 sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106 Teil 100. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung. Hinweise: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

Hauptmerkmale

Technische Details  
Anzahl der Pole  1
Abmessungen (BxTxH)  17,85 x 60 x 83 mm
Reihe von Modulen  1
Anzahl der Kontakte  1
Kabelquerschnitt  1 - 10
  
Energie  
AC Eingangsspannung  230
AC Eingangsfrequenz  50
Stromaufnahme  16 A
  
Design  
Produktfarbe  Grau

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,4 kg
Anzahl der Pole:
1
Abmessungen (BxTxH):
17,85 x 60 x 83 mm
Reihe von Modulen:
1
Anzahl der Kontakte:
1
Kabelquerschnitt:
1 - 10
AC Eingangsspannung:
230
AC Eingangsfrequenz:
50
Stromaufnahme:
16 A
Produktfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, installationsschütz 1s 1ö, ly relais, leistungsrelais 230v, hager, erc218, erc2018, installationsrelais, 230v, 2018, 406107, schalter, 1s+1ö, 1schließer, u.1öffner, stück, grau, leistungsrelais, 1schlieer, u1ffner, stck, 1öffner
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 16,46*
€ 22,02*
1 Tag
20
€ 6,40*
ab € 16,95*
€ 22,56*
€ 5,46*
ab € 17,69*
€ 23,48*
3 Tage
15
€ 5,90*
ab € 18,13*
€ 24,14*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 32,86*
€ 41,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,32*
€ 49,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,08*
€ 47,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,87*
€ 42,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ESC080
ab € 9,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.