Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M PVC-Klebeband 764i Orange (L x B) 33 m x 50 mm Gummi-Harz Inhalt: 1 Rolle(n) (70-0062-9982-3)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2626585
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     70-0062-9982-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
PVC-Band

Übersicht

Allzweck PVC-Klebeband

Orange (L x B) 33 m x 50 mm

3M TM 764i
Mit dem Allzweck Weich-PVC-Klebeband 764i bieten wir eine zweckmäßige und kostengünstige Lösung für vielfältige Einsatzbereiche wie z. B. markieren, bündeln, halten und verschließen. Das abriebbeständige und äußerst dehnfähige Trägermaterial ist sehr einfach zu verarbeiten und sehr anschmiegsam, sogar auf unebenen Oberflächen.

Technische Daten:
Dicke: 0.125 mm Farbe: Orange Inhalt: 1 Rolle(n) Klebeband-Besonderheiten: Universell einsetzbar Klebeband-Typ (Kategorisierung): PVC-Klebeband Klebertyp: Gummi-Harz Materialstärke: 0.12 mm Produktabmessung, Breite: 50 mm Produktabmessung, Länge: 33 m Serie (Klebebänder): 764i Trägermaterial: PVC Typ (Hersteller-Typ): 764i
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,09*
€ 41,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,05*
€ 41,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.