| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8345920 Herst.-Nr.: P581-006-VGA-V2 EAN/GTIN: 0818275566721 |
| |
|
| | |
| Übersicht Kurzinfo | Tripp Lite 6ft DisplayPort to VGA / DP to VGA Adapter Active Converter with Latches to HD15 DPort 1.2 M/M 6 - Videokabel - DisplayPort (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1.83 m - aktiv, eingerastet - Schwarz | Gruppe | Ausgabe Kabel | Hersteller | Tripp Lite | Hersteller Art. Nr. | P581-006-VGA-V2 | EAN/UPC | 0037332191939 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | Tripp Lite 6ft DisplayPort to VGA / DP to VGA Adapter Active Converter with Latches to HD15 DPort 1.2 M/M 6 - Videokabel - 1.83 m | Typ | Videokabel | Technologie | Doppelisolierung | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signal-Regeneration), eingerastet | Länge | 1.83 m | Anschluss | DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | HD-15 (VGA) - männlich | Farbe | Schwarz | Ausführliche Details Allgemein | | Typ | Videokabel | Technologie | Doppelisolierung | Beschichteter Stecker | Nickel | Besonderheiten | Aktives Kabel (Signal-Regeneration), eingerastet | Länge | 1.83 m | Farbe | Schwarz | | | Konnektivität | | Anschluss | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende) | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | | | Verschiedenes | | Kennzeichnung | DisplayPort 1.2 | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Typ: | Videokabel | Technologie: | Doppelisolierung | Beschichteter Stecker: | Nickel | Besonderheiten: | Aktives Kabel (Signal-Regeneration), eingerastet | Länge: | 1.83 m | Farbe: | Schwarz | Anschluss: | 20-poliger DisplayPort - männlich | Stecker (zweites Ende): | 15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich | Kennzeichnung: | DisplayPort 1.2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel displayport vga, adapterkabel displayport, adapter displayport displayport, eaton, displayport, hd15, p581006vgav2, tripp, lite, adapter, active, converter, with, latches, dport, videokabel, 1.83, aktiv, eingerastet, schwarz, powerware, p581, 7.62m, dispport, adap, 0037332191939, 762m |
| | |
| |