| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-6160716 Herst.-Nr.: CP20.241-S1 EAN/GTIN: 0875404002673 |
| |
|
| | |
| PULS Hutschienen-Netzteil (DIN-Rail) 24 V 20 A 480 W 1 x (CP20.241-S1) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,9 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil geschlossen, puls din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, hutschienen schaltnetzteil 20a, puls, cp20241s1, cp20.241s1, cp20, hutschienennetzteil, dinrail, hutschienen, netzteil, rail, anzahl, ausgänge:1, inhalt, dinschiene, 240w, einstellbar, ausgnge1, ausgänge, schiene |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 186,97* | € 230,67* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 188,59* | € 233,33* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 195,92* | € 233,35* | | | | Lager 2753 | | | | | | Frei Haus | ab € 289,44* | € 338,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|