| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5963459 Herst.-Nr.: RB-CASEP4+07 EAN/GTIN: 4250236819617 |
| |
|
| | |
| JOY-IT RPI CASE DIN4 - Gehäuse für Raspberry Pi 4, Hutschiene, grau/trans. (RB-CASEP4+07) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: einplatinencomputer gehäuse, rbcasep407, raspberry, rbcasep4+07, joyit, casep4, pi4b, rail, housing, gray, plastic, sbcgehäuse, passend, entwicklungskits):, hutschienenmontage, weiß, case, din4, gehäuse, hutschiene, grau/trans., sbcgehuse, entwicklungskits, gehuse, grautrans, grau, trans |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,38* | € 9,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 7,02* | € 9,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,30* | € 10,30* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 7,30* | € 10,30* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 17,45* | € 23,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|