Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5492826 Herst.-Nr.: 16000063 EAN/GTIN: 4044776488064 |
| |
|
| | |
| LAPP 16000063 Mantelleitung NYM-J 5 G 2.50 mm² Grau 50 m (16000063) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, lapp kabel steuerleitung 5g2,5, schaltleitung, schaltleitung 5x1,5, 16000063, lapp, 1600006350, mantelleitung, nymj, 2.50, grau |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 95,75* | € 164,11* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 131,79* | € 164,12* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 131,23* | € 164,12* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 139,84* | € 171,29* | | | | | | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 136,34* | € 171,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|