Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton ZB65-57 Leistungsrelais Schwarz - Weiß (278459)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 7,5 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 57 A, 172mm x 60mm
Artikel-Nr.:
     2753E-5206109
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278459
EAN/GTIN:
     4015082784591
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
LY-Relais
Leistungsrelais

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Überlastung Schutz  Ja
Zertifizierung  IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  230 g
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Überlastung Schutz:
Ja
Zertifizierung:
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: eaton leistungsrelais, eaton motorschutzrelais, leistungsrelais 500v, 278459, eaton, zb6557, powerware, zb65, motorschutzrelais, 4057a, 40495, 1s+1ö, 4057, stück, moeller, leistungsrelais, schwarz, weiß, stck
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
€ 8,90*
ab € 57,89*
€ 71,83*
9 Tage
367
€ 4,95*
ab € 49,94*
€ 72,48*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 70,38*
€ 84,54*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 87,51*
€ 102,99*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 157,04*
€ 179,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,40*
€ 213,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,09*
€ 211,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,29*
€ 205,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,28*
€ 201,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 165,74*
€ 197,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger
27782
ab € 102,41*
Zubehör
Eaton
254833
ab € 5,15*
Zubehör
Eaton
254835
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
277772 DILM40(110V50/60HZ)
ab € 94,51*
Zubehör
Eaton
277962 DILMC40(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 108,43*
Zubehör
Eaton
278022 DILMC65(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 194,89*
Zubehör
Eaton
104460 DILMF40(RAC120)
ab € 195,07*
Zubehör
Eaton
277846 DILM50(RDC130)
ab € 216,96*
Zubehör
Eaton
277760 DILM40(208V60HZ)
ab € 94,72*
Zubehör
Eaton
277812 DILM40-22(RDC24)
ab € 80,93*
Zubehör
Eaton
277819 DILM50(240V50HZ)
ab € 119,87*
Zubehör
Eaton
277909 DILM65(RDC60)
ab € 252,28*
Zubehör
Eaton
277833 DILM50(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 120,27*
Zubehör
Eaton
277895 DILM65(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 140,33*
Zubehör
Eaton
109199 DILM72(110V50/60HZ)
ab € 204,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.