Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Motorschutzrelais 32 ZB32-2,4 Überlastauslöser für DILM17-32 ZB32-2,4 (278448)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-2828420
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278448
EAN/GTIN:
     4015082784485
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Überlastung Schutz  Ja
Zertifizierung  IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  142 g
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 55 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Überlastung Schutz:
Ja
Zertifizierung:
IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA
Betriebstemperatur:
25 - 55 °C
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, motorschutzrelais eaton, eaton motorschutzrelais, 278448, eaton, zb3224, zb32, motorschutzrelais, powerware, 54760, 1624a, stück, moeller, überlastauslöser, dilm1732, stck, berlastauslser, dilm17
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 36,97*
€ 47,49*
1 Tag
9
€ 8,90*
ab € 38,27*
€ 49,31*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,73*
€ 52,11*
€ 8,95*
ab € 40,47*
€ 53,21*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 58,01*
€ 71,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,36*
€ 76,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,16*
€ 75,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724549
ab € 23,40*
Zubehör
Moeller
8724552
ab € 39,67*
Zubehör
Eaton
277300 DILM32-01(230V50/60HZ)
ab € 78,98*
Zubehör
Eaton
112456 DILM38-01(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 96,94*
Zubehör
Eaton
277261 DILM32-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 67,04*
Zubehör
Eaton
277289 DILM32-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 67,72*
Zubehör
Eaton
277266 DILM32-10(110V50/60HZ)
ab € 79,65*
Zubehör
Eaton
104432 DILMF14-01(RAC120)
ab € 101,59*
Zubehör
Eaton
104420 DILMF11-10(RAC120)
ab € 97,75*
Zubehör
Eaton
104412 DILMF8-10(RAC120)
ab € 96,40*
Zubehör
Eaton
277180 DILM25-01(RDC130)
ab € 98,66*
Zubehör
Eaton
277148 DILM25-10(RDC130)
ab € 93,61*
Zubehör
Eaton
277030 DILM17-01(208V60HZ)
ab € 43,23*
Zubehör
Eaton
277286 DILM32-01(208V60HZ)
ab € 87,47*
Zubehör
Eaton
276998 DILM17-10(208V60HZ)
ab € 43,07*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.