| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2658159 Herst.-Nr.: BZ-2RW82-A2 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Basisschalter BZ
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Schrauben Betätigungsart: Rollenhebel Betätigungskraft: 0.97 N Funktionen (Schalter/Taster): tastend Inhalt: 1 St. Kontaktart (LOV): 1 Wechsler Kontaktmaterial: Silber Produktabmessung, Breite: 17.5 mm Produktabmessung, Höhe: 29.2 mm Produktabmessung, Länge: 49.3 mm Schalter/Taster-Art (Kategorisierung): Mikroschalter Schaltspannung: 250 V/AC Schaltstellung: 1 x Ein/(Ein) Schaltstrom (max.): 15 A Temperatur (max.): +85 °C Temperatur (min.): -55 °C Typ (Hersteller-Typ): BZ-2RW82-A2
Hinweis: UL, CSA, CEWeitere Informationen: | | Gewicht: | 18,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wechselschalter, ausschalter 15a 250vac, ausschalter, ausschalter silber, bz2rw82a2, 2rw82, honeywell, building, 102966, mikroschalter, v/ac, ein/(ein, tastend, einein, stück, basisschalter, stck |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,94* | € 23,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 15,82* | € 23,97* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,43* | € 31,76* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 24,99* | € 39,00* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 47,17* | € 62,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|