| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-2636070 Herst.-Nr.: 60.13.9.024.0040 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Übersicht Serie 60.13 - Industrie-Relais mit 3 Wechslern
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Steckanschluss Ansprechspannung (max.): 26.4 V/DC Ansprechspannung (min.): 19.2 V/DC Kontaktart (LOV): 3 Wechsler Kontaktmaterial: AgNi Nennspannung Spule: 24 V/DC Produktabmessung, Breite: 32.5 mm Produktabmessung, Höhe: 54.2 mm Produktabmessung, Länge: 36.4 mm Relais-Typ (Kategorisierung): Steckrelais Schaltleistung (max.): 2500 VA Schaltspannung (max.): 400 V/AC Schaltstrom (max.): 10 A Temperatur (max.): +70 °C Temperatur (min.): -40 °C Typ: 60.13.9.024.0040 Widerstand (Spule): 445 ?
Hinweis: Zulassungen: VDE, UL, CSA, RINA, GOST, FI, IMQ, S, Nemko, Semko, BEAB, B. Angaben zum Spannungsbereich bei 20 °C.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 601390240040, finder, 0040, 60.13.9.024.0040, wechsler, v/dc, 9740, 8012823050775, industrierelais, printstifte, stück, indrel.11pol.24vdc, f.fas., 90.73/112, 60.13.9.024.0, stck, indrel11pol24vdc, ffas, 9073112, 601390240, 11pol, 24vdc |
| | |
| |