Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschlag C6, ohne Fenster, NK, 80 g/qm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
images/web_details/tor30002355_a1.jpg
images/web_details/tor30002355_a1.jpg
images/web_details/torgau_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-TOR30002355
Hersteller:
     Mayer-Kuvert-network
Herst.-Nr.:
     30123546
EAN/GTIN:
     4003928211509
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Briefumschläge in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Eine zuverlässige Lösung für den sicheren Versand von Post und Briefen.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Format:
DIN C6 (114 x 162 mm)
Ausführung:
o. Fe., NK, 80 g
Anreißer (Online):
Briefumschlag C6, oF, nassklebend, 80g/qm, weiß, 25 Stück
Aufzählung (Online):
Lasche/Klappe an der langen Seite Seidenfutter ohne Fenster Offset weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Briefumschlag DIN C6, ohne Fenster, gummiert, weiß, 80g/qm, 25 Stück
Langbeschreibung (Online):
Briefumschläge in praktischer, cellophanierter Kleinpackung. Eine zuverlässige Lösung für den sicheren Versand von Post und Briefen.
Ursprungsland:
DE
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 2,23*
2 Tage
167
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,35*
€ 2,26*
10 Tage
175
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,73*
€ 2,90*
5 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 1,97*
€ 3,26*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,20*
€ 3,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
230070
ab € 3,97*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002361
ab € 2,14*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
211400
ab € 0,46*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212260
ab € 0,66*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
218250
ab € 0,62*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
212680
ab € 1,89*
Ähnlich
Mayer-Kuvert-network
30002358
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.